OBO BETTERMANN - OBO6016764 GEV 36 VA4401 MORSETTO ANGOLARE PER PASS - 6016764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolo di connessione
Superficie - Altri
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012196120253
Codice prodotto
OBO6016764
Cod. produttore
6016764
Produttore
OBO
Modello:
Angolo di connessione
Superficie:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Lunghezza:
54 mm
Adatto per passerella a filo di diametro:
3.9...4.9 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi