OBO BETTERMANN - OBO6041136 RBM 90 630 FS CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195881841
Codice prodotto
OBO6041136
Cod. produttore
6041136
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0


