AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041200 RBM 90 610VA4571 CURVA 90? PIANA MAGIC - 6041200

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041200 RBM 90 610VA4571 CURVA 90? PIANA MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195878407

Codice prodotto

OBO6041200

Cod. produttore

6041200

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Curva 90° piana Magic 60x100, V4A, 1.4571