AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041232 RAAM 615 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041232

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041232 RAAM 615 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto integrato

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195878575

Codice prodotto

OBO6041232

Cod. produttore

6041232

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

150 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione laterale piana Magic 60x150, St, FS