AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041572 RAAM 820 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M - 6041572

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041572 RAAM 820 FS DERIVAZIONE LATERALE PIANA M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto integrato

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195880868

Codice prodotto

OBO6041572

Cod. produttore

6041572

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione laterale piana Magic 85x200, St, FS