OBO BETTERMANN - OBO6042910 WKV 60 FT GIUNTO ANGOLARE PER PASSERELLA - 6042910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato a caldo
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
4012196990382
Codice prodotto
OBO6042910
Cod. produttore
6042910
Produttore
OBO
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
72 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


