OBO BETTERMANN - OBO6043127 RB 90 320 FS CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 6043127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 35 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196050291
Codice prodotto
OBO6043127
Cod. produttore
6043127
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
35 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Colore:
Altri