AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6043771 RB 45 620 FS CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR - 6043771

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6043771 RB 45 620 FS CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196052332

Codice prodotto

OBO6043771

Cod. produttore

6043771

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Colore:

Altri

Curva a 45° orizz., con morsetto angolare 60x200, St, FS