OBO BETTERMANN - OBO6045103 MKR 15 100 FT PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196053773
Codice prodotto
OBO6045103
Cod. produttore
6045103
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Modello:
Senza giunto
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri