AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6045200 MKR 15 200 FT PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045200

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6045200 MKR 15 200 FT PASSERELLA PER IMPIANTI NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196053957

Codice prodotto

OBO6045200

Cod. produttore

6045200

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella per impianti navali 15x200x2000, St, FT