OBO BETTERMANN - OBO6045858 MKR 15 150 A4 PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4012195706786
Codice prodotto
OBO6045858
Cod. produttore
6045858
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Schema di foratura NATO:
sì
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Peso:
1.54 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II