OBO BETTERMANN - OBO6045860 MKR 15 200 A4 PASSERELLA PER IMPIANTI NA - 6045860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 15 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4012195706793
Codice prodotto
OBO6045860
Cod. produttore
6045860
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Schema di foratura NATO:
sì
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Peso:
1.95 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


