AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047433 RKSM 320 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047433

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047433 RKSM 320 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195390855

Codice prodotto

OBO6047433

Cod. produttore

6047433

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

6800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 35x200x3050, St, FS