AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047630 RKSM 615 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047630

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047630 RKSM 615 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 38.9 kg CO2 eq.

EAN

4012195391197

Codice prodotto

OBO6047630

Cod. produttore

6047630

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

8800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 60x150x3050, St, FS