AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047655 RKSM 630 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6047655

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047655 RKSM 630 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 42.54 kg CO2 eq.

EAN

4012195903949

Codice prodotto

OBO6047655

Cod. produttore

6047655

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

17800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Altri

Passerella asolata Magic 60x300x3050, St, FT