AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047657 RKSM 630 VA4571 PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6047657

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047657 RKSM 630 VA4571 PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195706199

Codice prodotto

OBO6047657

Cod. produttore

6047657

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

300 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

17800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Acciaio Inox

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Peso:

2.59 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6047657 - RKSM 630 A4 PASSERELLA ASOLATA