OBO BETTERMANN - OBO6047692 RKSM 640 VA4571 PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6047692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 400 mm
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 3050 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
3 M
EAN
4012195706236
Codice prodotto
OBO6047692
Cod. produttore
6047692
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
400 mm
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
23800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Acciaio Inox
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Peso:
3.58 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


