AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047719 RKSM 650 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA - 6047719

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047719 RKSM 650 FS PASSERELLA PORTACAVI RKSM MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 45.13 kg CO2 eq.

EAN

4012195391234

Codice prodotto

OBO6047719

Cod. produttore

6047719

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.9 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

29800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 60x500x3050, St, FS