OBO BETTERMANN - OBO6052512 DRLU 500 FS COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
4012196031634
Codice prodotto
OBO6052512
Cod. produttore
6052512
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


