AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6052606 DRL 600 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052606

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6052606 DRL 600 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196058754

Codice prodotto

OBO6052606

Cod. produttore

6052606

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio con bussola girevole per passerella portacavi 600x3000, St, FS