OBO BETTERMANN - OBO6052650 DRLU 200 DD COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Confezione
3 M
EAN
4012196657674
Codice prodotto
OBO6052650
Cod. produttore
6052650
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


