AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6052674 DRLU 600 DD COPERCHIO NON FORATO PER PAS - 6052674

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6052674 DRLU 600 DD COPERCHIO NON FORATO PER PAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196336913

Codice prodotto

OBO6052674

Cod. produttore

6052674

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio non forato per passerella portacavi 600x3000, St, DD