OBO BETTERMANN - OBO6052721 DRL 550 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GIREVOL - 6052721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 550 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Confezione
3 M
EAN
4012196039135
Codice prodotto
OBO6052721
Cod. produttore
6052721
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
550 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


