OBO BETTERMANN - OBO6052831 DRLU 200 VA4301 COPERCHIO NON FORATO PER - 6052831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Altri
Confezione
3 M
EAN
4012196032051
Codice prodotto
OBO6052831
Cod. produttore
6052831
Produttore
OBO
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


