AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6052834 DRLU 300 VA4301 COPERCHIO NON FORATO PER - 6052834

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6052834 DRLU 300 VA4301 COPERCHIO NON FORATO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196032174

Codice prodotto

OBO6052834

Cod. produttore

6052834

Produttore

OBO

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio non forato per passerella portacavi 300x3000, V2A, 1.4301