AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6053203 MKS 320 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6053203

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6053203 MKS 320 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196059355

Codice prodotto

OBO6053203

Cod. produttore

6053203

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

6800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi MKS forato 35x200x3000, St, FT