OBO BETTERMANN - OBO6053300 MKS 330 FT PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6053300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 35 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196059416
Codice prodotto
OBO6053300
Cod. produttore
6053300
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
10300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri