AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6053548 MKS 310 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6053548

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6053548 MKS 310 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196059478

Codice prodotto

OBO6053548

Cod. produttore

6053548

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto incluso

Sezione utile:

3300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 35x100x3000, St, FS