AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6053572 MKS 315 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6053572

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6053572 MKS 315 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5050 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196386659

Codice prodotto

OBO6053572

Cod. produttore

6053572

Produttore

OBO

Altezza:

35 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5050 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 35x150x3000, St, FS