OBO BETTERMANN - OBO6055303 MKS 630 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6055303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 41.75 kg CO2 eq.
EAN
4012196059775
Codice prodotto
OBO6055303
Cod. produttore
6055303
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto incluso
Sezione utile:
17800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri