OBO BETTERMANN - OBO6056202 SKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6056202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 42.68 kg CO2 eq.
EAN
4012196060252
Codice prodotto
OBO6056202
Cod. produttore
6056202
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto incluso
Sezione utile:
11800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri