AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6056504 SKS 650 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6056504

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6056504 SKS 650 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196060436

Codice prodotto

OBO6056504

Cod. produttore

6056504

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto incluso

Sezione utile:

29800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi SKS forato, con set di fascette 60x500x3000, St, FS