OBO BETTERMANN - OBO6056733 SKS 660 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6056733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196060672
Codice prodotto
OBO6056733
Cod. produttore
6056733
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
35800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri