AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6057306 MKS 830 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6057306

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6057306 MKS 830 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196060856

Codice prodotto

OBO6057306

Cod. produttore

6057306

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

85 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto incluso

Sezione utile:

25300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 85x300x3000, St, FS