OBO BETTERMANN - OBO6058302 SKS 830 FS PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6058302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 85 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196061211
Codice prodotto
OBO6058302
Cod. produttore
6058302
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto incluso
Sezione utile:
25300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


