OBO BETTERMANN - OBO6059018 MKSM 610 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 39.4 kg CO2 eq.
EAN
4012195830023
Codice prodotto
OBO6059018
Cod. produttore
6059018
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
5800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


