OBO BETTERMANN - OBO6059022 MKSM 620 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 40.42 kg CO2 eq.
EAN
4012195830047
Codice prodotto
OBO6059022
Cod. produttore
6059022
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
11800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri