AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059080 MKSM 810 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059080

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059080 MKSM 810 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195830344

Codice prodotto

OBO6059080

Cod. produttore

6059080

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

85 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

8300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella asolata Magic 85x100x3050, St, FS