OBO BETTERMANN - OBO6059162 MKSM 130 FS PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 42.08 kg CO2 eq.
EAN
4012195830948
Codice prodotto
OBO6059162
Cod. produttore
6059162
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
32800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri