AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059173 MKSM 110 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC - 6059173

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059173 MKSM 110 FT PASSERELLA ASOLATA MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195831037

Codice prodotto

OBO6059173

Cod. produttore

6059173

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

10800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella asolata Magic 110x100x3050, St, FT