AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059766 SKSMU 820 FS CANALE NON ASOLATO MAGIC - 6059766

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059766 SKSMU 820 FS CANALE NON ASOLATO MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195833468

Codice prodotto

OBO6059766

Cod. produttore

6059766

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

85 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3050 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto integrato

Sezione utile:

18600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Canale non asolato Magic 85x200x3050, St, FS