OBO BETTERMANN - OBO6059772 SKSMU 850 FS CANALE NON ASOLATO MAGIC - 6059772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 85 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195833529
Codice prodotto
OBO6059772
Cod. produttore
6059772
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
85 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3050 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
42300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


