OBO BETTERMANN - OBO6060196 MKS 120 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS FORA - 6060196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196061877
Codice prodotto
OBO6060196
Cod. produttore
6060196
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Giunto incluso
Sezione utile:
21800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


