AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6061109 SKS 110 FS Passerella portacavi SKS fora - 6061109

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6061109 SKS 110 FS Passerella portacavi SKS fora

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 43.07 kg CO2 eq.

EAN

4012196062171

Codice prodotto

OBO6061109

Cod. produttore

6061109

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Giunto incluso

Sezione utile:

10800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi SKS forato, con fascetta 110x100x3000, St, FS