AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6061702 SKS 150 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA - 6061702

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6061702 SKS 150 FT PASSERELLA PORTACAVI SKS FORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196062775

Codice prodotto

OBO6061702

Cod. produttore

6061702

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

54800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi SKS forato 110x500x3000, St, FT