OBO BETTERMANN - OBO6062327 TSG 60 DD SEPARATORE H 6 DD - 6062327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 60 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - no
Confezione
3 M
EAN
4012195694687
Codice prodotto
OBO6062327
Cod. produttore
6062327
Produttore
OBO
Altezza del separatore:
60 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


