AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6063160 MKSU 610 FS PASSERELLA PORTACAVI MKSU NO - 6063160

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6063160 MKSU 610 FS PASSERELLA PORTACAVI MKSU NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196063611

Codice prodotto

OBO6063160

Cod. produttore

6063160

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

5800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Passerella portacavi MKSU non forato, foro passerella 60x100x3000, St, FS