OBO BETTERMANN - OBO6063238 SKSU 630 FS PASSERELLA PORTACAVI SKSU NO - 6063238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195060406
Codice prodotto
OBO6063238
Cod. produttore
6063238
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
17800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


