OBO BETTERMANN - OBO6066941 SV DD GIUNTO A CERNIERA PER SISTEMA BKK - 6066941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Giunto snodato verticale - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
4012196084432
Codice prodotto
OBO6066941
Cod. produttore
6066941
Produttore
OBO
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Giunto snodato verticale:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
88 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


