OBO BETTERMANN - OBO6067093 RLVK 60 FS GIUNTO LONGITUDINALE PER PASS - 6067093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
4012196065417
Codice prodotto
OBO6067093
Cod. produttore
6067093
Produttore
OBO
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
100 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0


